ProductPage

Adapter Bauer Stahl Kugel (m)/Draht S74

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Bauer
Anschlussarmatur 2: Männlich
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 108x2 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 108x2 ERIKS Artikelnr. 12618334
 
Preis (pro Stück):
161,50 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 108x3 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 108x3 ERIKS Artikelnr. 12618335
 
Preis (pro Stück):
161,50 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 108x4 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 108x4 ERIKS Artikelnr. 11065845
 
Preis (pro Stück):
96,70 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 133x5 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 133x5 ERIKS Artikelnr. 12618336
 
Preis (pro Stück):
252,50 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 159x6 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 159x6 ERIKS Artikelnr. 12618337
 
Preis (pro Stück):
341,50 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 194x8 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 194x8 ERIKS Artikelnr. 12618338
 
Preis (pro Stück):
434,50 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 50x1,5 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 50x1,5 ERIKS Artikelnr. 12618329
 
Preis (pro Stück):
74,90 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 76x2,5 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 76x2,5 ERIKS Artikelnr. 12618330
 
Preis (pro Stück):
90,00 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 89x2,5 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 89x2,5 ERIKS Artikelnr. 12618332
 
Preis (pro Stück):
136,00 €
Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 50x2 Kupplung Bauer Stahl Kugel (M)/Gewinde S74 50x2 ERIKS Artikelnr. 11066018
 
Preis (pro Stück):
36,00 €
Material: Stahl
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Bauer
Anschlussarmatur 2: Männlich
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster