ProductPage

Kupplung Kardan Typ CAM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: SR77
Material: Edelstahl
Schlaucharmatur Typ: Bauer
Anschlussarmatur: Kugel (Male)/Schlauchverbinder
Größe Anschlussarmatur
Code: SR77
Max. Betriebsdruck (bar): 5
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 194x200 Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 194x200 ERIKS Artikelnr. 12618411
 
Preis (pro Stück):
1.086,00 €
Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 50x50 Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 50x50 ERIKS Artikelnr. 12618409
 
Preis (pro Stück):
172,50 €
Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 89x76 Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 89x76 ERIKS Artikelnr. 12618410
 
Preis (pro Stück):
292,00 €
Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 108x100 Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR77 108x100 ERIKS Artikelnr. 11022540
 
Preis (pro Stück):
374,50 €
Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR78 159x150 Kupplung Bauer Edelstahl Ball (M)/Schlauch SR78 159x150 ERIKS Artikelnr. 11063633
 
Preis (pro Stück):
579,00 €
Typ: SR77
Material: Edelstahl
Schlaucharmatur Typ: Bauer
Anschlussarmatur: Kugel (Male)/Schlauchverbinder
Größe Anschlussarmatur
Code: SR77
Max. Betriebsdruck (bar): 5
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)