ProductPage

Kupplungs Bauer Stahlbecher (W) S75

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Bauer
Anschlussarmatur 2: Weiblich
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: SBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x2 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x2 ERIKS Artikelnr. 12618343
 
Preis (pro Stück):
103,00 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x3 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x3 ERIKS Artikelnr. 12618344
 
Preis (pro Stück):
103,00 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x4 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x4 ERIKS Artikelnr. 11057016
 
Preis (pro Stück):
55,40 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 133x4 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 133x4 ERIKS Artikelnr. 12618345
 
Preis (pro Stück):
173,50 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 159x4 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 159x4 ERIKS Artikelnr. 12618347
 
Preis (pro Stück):
244,50 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 133x5 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 133x5 ERIKS Artikelnr. 12618346
 
Preis (pro Stück):
161,50 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 159x5 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 159x5 ERIKS Artikelnr. 12618348
 
Preis (pro Stück):
244,50 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 159x6 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 159x6 ERIKS Artikelnr. 12618349
 
Preis (pro Stück):
224,50 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 194x8 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 194x8 ERIKS Artikelnr. 12618350
 
Preis (pro Stück):
298,50 €
Kupplung Bauer Stahl (W) S75 50x1,5 Kupplung Bauer Stahl (W) S75 50x1,5 ERIKS Artikelnr. 12618339
 
Preis (pro Stück):
57,50 €
Material: Stahl
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Bauer
Anschlussarmatur 2: Weiblich
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: SBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster