ProductPage

Schlauchkupplung Stahl mit Außengewinde und gezahntem Stutzen SHM für Presshülsenmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: SHM
Material: Stahl
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kupplung Typ SHM HYDR 6 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1/4" Kupplung Typ SHM HYDR 6 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1/4" ERIKS Artikelnr. 11180772
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 10 Stahl 60° Außengewinde BSPP 3/8" Kupplung Typ SHM HYDR 10 Stahl 60° Außengewinde BSPP 3/8" ERIKS Artikelnr. 11180794
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 13 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1/2" Kupplung Typ SHM HYDR 13 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1/2" ERIKS Artikelnr. 11173489
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 13 Stahl 60° Außengewinde BSPP 3/8" Kupplung Typ SHM HYDR 13 Stahl 60° Außengewinde BSPP 3/8" ERIKS Artikelnr. 11354244
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung SHM HYDR 19 Stahl 60° Außengewinde BSPP 3/4" Kupplung SHM HYDR 19 Stahl 60° Außengewinde BSPP 3/4" ERIKS Artikelnr. 11173536
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 25 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1" Kupplung Typ SHM HYDR 25 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1" ERIKS Artikelnr. 11173537
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 32 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1.1/4" Kupplung Typ SHM HYDR 32 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11180795
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 38 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1.1/2" Kupplung Typ SHM HYDR 38 Stahl 60° Außengewinde BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11180797
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 50 Stahl 60° Außengewinde BSPP 2" Kupplung Typ SHM HYDR 50 Stahl 60° Außengewinde BSPP 2" ERIKS Artikelnr. 11180799
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Typ SHM HYDR 13 Stahl 60° Außengewinde NPT 1/2" Kupplung Typ SHM HYDR 13 Stahl 60° Außengewinde NPT 1/2" ERIKS Artikelnr. 11213704
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ: SHM
Material: Stahl
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster