ProductPage

Kupplung WECO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahlguss-Legierung (GS)
Max. Betriebsdruck (bar): 690
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: NPT
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: WECO
Anschlussarmatur 2: Fig. 1002
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: End Kupplung
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
WECO Kupplung Typ 1002 3205681 Innengewinde NPT 1" WECO Kupplung Typ 1002 3205681 Innengewinde NPT 1" ERIKS Artikelnr. 10039932
 
Preis (pro Stück):
166,00 €
2 Stück pro Paket
WECO Kupplung Typ 1002 3203132 Innengewinde NPT 2" WECO Kupplung Typ 1002 3203132 Innengewinde NPT 2" ERIKS Artikelnr. 10039930
 
Preis (pro Stück):
520,00 €
WECO Kupplung Typ 1002 3205533 Innengewinde NPT 4" WECO Kupplung Typ 1002 3205533 Innengewinde NPT 4" ERIKS Artikelnr. 11400555
 
Preis (pro Stück):
1.238,00 €
Material: Stahlguss-Legierung (GS)
Max. Betriebsdruck (bar): 690
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: NPT
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: WECO
Anschlussarmatur 2: Fig. 1002
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: End Kupplung
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)