ProductPage

Kupplung WECO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Schmiedestahl
Max. Betriebsdruck (bar): 138
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: NPT
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: WECO
Anschlussarmatur 2: Fig. 207
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: End Kupplung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
WECO Kupplung Typ 207 Innengewinde NPT 3" WECO Kupplung Typ 207 Innengewinde NPT 3" ERIKS Artikelnr. 10039933
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
10 Stück pro Paket
WECO Kupplung Typ 207 Innengewinde NPT 4" WECO Kupplung Typ 207 Innengewinde NPT 4" ERIKS Artikelnr. 10039934
 
Preis (pro Stück):
294,00 €
Material: Schmiedestahl
Max. Betriebsdruck (bar): 138
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: NPT
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ 2: WECO
Anschlussarmatur 2: Fig. 207
Größe Anschlussarmatur 2
Bauelementetyp: End Kupplung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)