ProductPage

GOODALL ERITITE/kompatibel zu Kamlok - BOOST Mutterteil Typ C/RK mit Schlauchstutzen und Sicherungsbund Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Die Goodall BOOST-Kupplung ist ein verbessertes Modell der Hebelarm-Standardkupplungen, die für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Granulaten geeignet sind.
  • Die Kupplung wird mit ihrem Gegenstück, dem Adapter, durch Schließen der beiden Kupplungshebel torsionsfrei gekoppelt.
  • Die ergonomisch geformten, breiteren und längeren Hebel sorgen beim Schließen für mehr Komfort und Sicherheit. Dank des Hebeleffekts und des Dreifachspiralrings, der nicht zwischen Gehäuse und Hebel eingespannt werden kann, können die Hebel immer vollständig geschlossen werden.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Typ: C/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Kupplung Boost
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 19mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 19mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414844
 
Preis (pro Stück):
50,40 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 25mm für Schlauchschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 25mm für Schlauchschellen ERIKS Artikelnr. 13414845
 
Preis (pro Stück):
43,13 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1.1/4" aus Edelstahl, mit Endstück 32mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1.1/4" aus Edelstahl, mit Endstück 32mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414846
 
Preis (pro Stück):
102,38 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 38mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 38mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414847
 
Preis (pro Stück):
72,83 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 50mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 50mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414848
 
Preis (pro Stück):
100,13 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 63mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 2.1/2" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 63mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414849
 
Preis (pro Stück):
256,88 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 3" aus Edelstahl, mit Schlauchanschlussstück 75mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 3" aus Edelstahl, mit Schlauchanschlussstück 75mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414850
 
Preis (pro Stück):
176,63 €
Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 100mm für Griffschellen GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 100mm für Griffschellen ERIKS Artikelnr. 13414851
 
Preis (pro Stück):
313,50 €
Vorratsartikel
Typ: C/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Kupplung Boost
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)