ProductPage

LMC ERITITE/kompatibel zu Kamlok - Mutterteil mit Flansch EN1092-1 Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Koppler (Mutterteil)
Typ: FLB
Ausführung: Flansch
Material: Edelstahl
Kupplungsgrösse
Norm Flansch: EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
Druckstufe Flansch
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN40 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 10069850
 
Preis (pro Stück):
188,25 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN32 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 10069849
 
Preis (pro Stück):
157,50 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN25 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11166905
 
Preis (pro Stück):
122,63 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 2.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN65 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 2.1/2" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 10069852
 
Preis (pro Stück):
269,25 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 2" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN50 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 2" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 10037552
 
Preis (pro Stück):
197,63 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 3/4" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN20 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 3/4" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 11460249
 
Preis (pro Stück):
111,75 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 3" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN 80 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 3" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN 80 ERIKS Artikelnr. 10069853
 
Preis (pro Stück):
301,50 €
Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 4" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN 100 LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 4" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN 100 ERIKS Artikelnr. 11046003
 
Preis (pro Stück):
440,25 €
Form: Koppler (Mutterteil)
Typ: FLB
Ausführung: Flansch
Material: Edelstahl
Kupplungsgrösse
Norm Flansch: EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
Druckstufe Flansch
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)