ProductPage

LMC Eritite Koppler CHEMA SICHER Art ETC / RK - Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: C/RK
Material: AISI 316/PTFE AS ausgekleidet
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove Chemaline
Anschlussarmatur: Mutterteil Saflok
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 3/4" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 3/4" ERIKS Artikelnr. 12489582
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 1" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 1" ERIKS Artikelnr. 12489583
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 1.1/4" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12489584
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 1.1/2" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12489585
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 2" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 2" ERIKS Artikelnr. 12489586
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 2.1/2" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12489587
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 3" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 3" ERIKS Artikelnr. 12489588
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 4" LMC Kupplung ERITITE CHEMA SAFE ETC/RK Edelstahl AS 4" ERIKS Artikelnr. 12489589
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: C/RK
Material: AISI 316/PTFE AS ausgekleidet
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove Chemaline
Anschlussarmatur: Mutterteil Saflok
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)