ProductPage

GOODALL Kupplung Cam & Groove Boost Typ B aus Edelstahl mit ergonomischen Griffen und Außengewinde BSPT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Die Goodall BOOST-Kupplung ist ein verbessertes Modell der Hebelarm-Standardkupplungen, die für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Granulaten geeignet sind.
  • Die Kupplung wird mit ihrem Gegenstück, dem Adapter, durch Schließen der beiden Kupplungshebel torsionsfrei gekoppelt.
  • Die ergonomisch geformten, breiteren und längeren Hebel sorgen beim Schließen für mehr Komfort und Sicherheit. Dank des Hebeleffekts und des Dreifachspiralrings, der nicht zwischen Gehäuse und Hebel eingespannt werden kann, können die Hebel immer vollständig geschlossen werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Norm: MIL-C-27487
Code: B
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Cam & Groove
Anschlussarmatur 2: Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 4" ERIKS Artikelnr. 13414834
 
Preis (pro Stück):
217,13 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 3" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 3" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 3" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 3" ERIKS Artikelnr. 13414833
 
Preis (pro Stück):
151,13 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1.1/2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13414810
 
Preis (pro Stück):
62,85 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1.1/4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1.1/4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1.1/4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 13414809
 
Preis (pro Stück):
66,30 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1/2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr. 13414806
 
Preis (pro Stück):
24,00 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1" ERIKS Artikelnr. 13414808
 
Preis (pro Stück):
37,65 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 2.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 2.1/2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 2.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13414812
 
Preis (pro Stück):
135,75 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 2" ERIKS Artikelnr. 13414811
 
Preis (pro Stück):
81,38 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 3/4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr. 13414807
 
Preis (pro Stück):
33,60 €
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Norm: MIL-C-27487
Code: B
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Cam & Groove
Anschlussarmatur 2: Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)