ProductPage

GOODALL Kupplung Cam & Groove Boost Typ D aus Edelstahl mit ergonomischen Griffen und Innengewinde BSPP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Die Goodall BOOST-Kupplung ist ein verbessertes Modell der Hebelarm-Standardkupplungen, die für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Granulaten geeignet sind.
  • Die Kupplung wird mit ihrem Gegenstück, dem Adapter, durch Schließen der beiden Kupplungshebel torsionsfrei gekoppelt.
  • Die ergonomisch geformten, breiteren und längeren Hebel sorgen beim Schließen für mehr Komfort und Sicherheit. Dank des Hebeleffekts und des Dreifachspiralrings, der nicht zwischen Gehäuse und Hebel eingespannt werden kann, können die Hebel immer vollständig geschlossen werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Norm: MIL-C-27487
Code: D
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Cam & Groove
Anschlussarmatur 2: Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 4" ERIKS Artikelnr. 13414860
 
Preis (pro Stück):
243,00 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 3" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 3" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 3" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 3" ERIKS Artikelnr. 13414859
 
Preis (pro Stück):
158,63 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1.1/2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13414856
 
Preis (pro Stück):
66,90 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1.1/4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1.1/4" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1.1/4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 13414855
 
Preis (pro Stück):
67,80 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1/2 GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1/2 ERIKS Artikelnr. 13414852
 
Preis (pro Stück):
25,20 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 1" ERIKS Artikelnr. 13414854
 
Preis (pro Stück):
38,25 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 2.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 2.1/2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 2.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13414858
 
Preis (pro Stück):
149,63 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 2" GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 2" ERIKS Artikelnr. 13414857
 
Preis (pro Stück):
81,75 €
Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 3/4 GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 3/4 ERIKS Artikelnr. 13414853
 
Preis (pro Stück):
35,25 €
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Norm: MIL-C-27487
Code: D
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Cam & Groove
Anschlussarmatur 2: Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)