ProductPage

LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D aus Edelstahl/NBR, mit Innengewinde BSPP und PTFE-Beschichtung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: D
Max. Betriebsdruck (bar): 25
Schlaucharmatur Typ 2: Cam & Groove Chemaline
Anschlussarmatur 2: Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 1.1/2" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 1.1/2" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 1.1/2" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12489577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 1.1/4" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 1.1/4" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 1.1/4" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12489576
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 1" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 1" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 1" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 1" ERIKS Artikelnr. 12489575
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 2.1/2" SS/NBR Innengewinde BSPP 2.1/2" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 2.1/2" SS/NBR Innengewinde BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12489579
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 2" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 2" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 2" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 2" ERIKS Artikelnr. 12489578
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 3/4" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 3/4" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 3/4" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 3/4" ERIKS Artikelnr. 12489574
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 3" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 3" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 3" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 3" ERIKS Artikelnr. 12489580
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 4" SS/NBR Innengewinde BSPP 4" LMC Kupplung Cam & Groove Chemaline SAFLOK Typ D 4" SS/NBR Innengewinde BSPP 4" ERIKS Artikelnr. 12489581
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: AISI 316
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Code: D
Max. Betriebsdruck (bar): 25
Schlaucharmatur Typ 2: Cam & Groove Chemaline
Anschlussarmatur 2: Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
Material Dichtung 2: NBR
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)