ProductPage

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ C/RK in Edelstahldrehgelenk, zur Klemmschalenmontage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Typ: C/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Coupler Saflok drehbar
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar): 17
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK C/RK 38 drehbar, Edelstahl mit Schlauchstutzen 38 für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm SAFLOK Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK C/RK 38 drehbar, Edelstahl mit Schlauchstutzen 38 für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm ERIKS Artikelnr. 11538257
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK C/RK 50 Drehbar, Edelstahl mit Schlauchstutzen 50 für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm SAFLOK Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK C/RK 50 Drehbar, Edelstahl mit Schlauchstutzen 50 für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm ERIKS Artikelnr. 11538258
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: C/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Coupler Saflok drehbar
Ausführung Schlauchstutzen: Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Norm
Max. Betriebsdruck (bar): 17
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)