ProductPage

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ ETC/PH aus Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: C/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Mutterteil Saflok
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar): 25
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 3/4"® SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 3/4"® ERIKS Artikelnr. 13030757
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 1"® SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 1"® ERIKS Artikelnr. 13030758
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/4"® SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/4"® ERIKS Artikelnr. 13030759
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/2"® SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/2"® ERIKS Artikelnr. 13030760
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 2"® SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 2"® ERIKS Artikelnr. 12562808
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 2.1/2"® SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 2.1/2"® ERIKS Artikelnr. 13030761
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 3" SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 3" ERIKS Artikelnr. 13030762
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 4" SAFLOK Kupplung C&G SAFLOK ETC/PH SS 4" ERIKS Artikelnr. 13030763
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Typ: C/RK
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Cam & Groove
Anschlussarmatur: Mutterteil Saflok
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar): 25
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)