ProductPage

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ NPH ohne Ventil, Stahl, Innengewinde NPT, bis 380 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Cr6-frei verzinkt
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: NPT
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2: Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: H-Reihe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Stopfen Fixx Lok bis 448 bar, Serie NPH in Stahl, Innengewinde NPT 1/4" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 448 bar, Serie NPH in Stahl, Innengewinde NPT 1/4" ERIKS Artikelnr. 13210550
 
Preis (pro Stück):
4,14 €
Stopfen Fixx Lok bis 310 bar, Serie NPH in Stahl, Innengewinde NPT 3/8" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 310 bar, Serie NPH in Stahl, Innengewinde NPT 3/8" ERIKS Artikelnr. 13210551
 
Preis (pro Stück):
4,54 €
Stopfen Fixx Lok bis 276 bar, NPH-Serie, Stahl, Innengewinde NPT 1/2" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 276 bar, NPH-Serie, Stahl, Innengewinde NPT 1/2" ERIKS Artikelnr. 12957232
 
Preis (pro Stück):
6,70 €
Stopfen Fixx Lok bis 241 bar, NPH-Serie in Stahl, Innengewinde NPT 3/4" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 241 bar, NPH-Serie in Stahl, Innengewinde NPT 3/4" ERIKS Artikelnr. 13210552
 
Preis (pro Stück):
8,10 €
Stopfen Fixx Lok bis 138 bar, Serie NPH in Stahl, Innengewinde NPT 1" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 138 bar, Serie NPH in Stahl, Innengewinde NPT 1" ERIKS Artikelnr. 13210553
 
Preis (pro Stück):
14,50 €
Stopfen Fixx Lok bis 121 bar, Serie NPH, Stahl, Innengewinde NPT 1.1/4" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 121 bar, Serie NPH, Stahl, Innengewinde NPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 13210554
 
Preis (pro Stück):
27,90 €
Stopfen Fixx Lok bis 103 bar, NPH-Serie, Stahl, Innengewinde NPT 1.1/2" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 103 bar, NPH-Serie, Stahl, Innengewinde NPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13210555
 
Preis (pro Stück):
47,40 €
Stopfen Fixx Lok bis 103 bar, Serie NPH, Stahl, Innengewinde NPT 2" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 103 bar, Serie NPH, Stahl, Innengewinde NPT 2" ERIKS Artikelnr. 13210556
 
Preis (pro Stück):
61,10 €
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Cr6-frei verzinkt
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: NPT
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2: Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: H-Reihe
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)