ProductPage

FIXX LOK Stopfen Fixx Lok Typ 21, offener Auslauf, für Einweg-Absperrventil, Messing, Außengewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (persönliche) Beleuchtung
  • Erhältlich in Messing. Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat ein Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mittelwertig
Abmessungen
  • Standardabmessungen 1/8" bis 3/8"
Anwendungen
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde erhältlich
Erhältlich mit
  • Parker / Rectus 21KA

Material
Farbe
Oberflächenschutz
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar): 35
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2: Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: EURO 5 mm
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Absperren in AISI 316, Außengewinde BSP 1/4" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Absperren in AISI 316, Außengewinde BSP 1/4" ERIKS Artikelnr. 14392817
 
Preis (pro Stück):
7,65 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing vernickelt, Innengewinde BSP 1/8" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing vernickelt, Innengewinde BSP 1/8" ERIKS Artikelnr. 14392805
 
Preis (pro Stück):
6,75 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Schließen in Messing, Innengewinde BSP 1/8", Blau FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Schließen in Messing, Innengewinde BSP 1/8", Blau ERIKS Artikelnr. 14392807
 
Preis (pro Stück):
12,20 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Offener Durchfluss für einseitige Abdichtung aus vernickeltem Messing, Innengewinde BSP 1/8", Rot FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Offener Durchfluss für einseitige Abdichtung aus vernickeltem Messing, Innengewinde BSP 1/8", Rot ERIKS Artikelnr. 14392808
 
Preis (pro Stück):
12,20 €
Fixx Lok Stopfen bis 35 bar, Serie 21 offener Durchfluss für einseitige Absperrung in Messing vernickelt, Innengewinde BSP 3/8". FIXX LOK Fixx Lok Stopfen bis 35 bar, Serie 21 offener Durchfluss für einseitige Absperrung in Messing vernickelt, Innengewinde BSP 3/8". ERIKS Artikelnr. 14392806
 
Preis (pro Stück):
7,95 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing, Außengewinde BSP 1/8" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing, Außengewinde BSP 1/8" ERIKS Artikelnr. 14378425
 
Preis (pro Stück):
29,30 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing vernickelt, Außengewinde BSP 1/8", Rot FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing vernickelt, Außengewinde BSP 1/8", Rot ERIKS Artikelnr. 14378424
 
Preis (pro Stück):
7,65 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Absperrung in Messing, Außengewinde BSP 1/8" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitige Absperrung in Messing, Außengewinde BSP 1/8" ERIKS Artikelnr. 14378423
 
Preis (pro Stück):
7,65 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Absperrventil, Messing vernickelt, Außengewinde BSP 1/4" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Absperrventil, Messing vernickelt, Außengewinde BSP 1/4" ERIKS Artikelnr. 14378427
 
Preis (pro Stück):
7,65 €
Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Ventil in Messing, Außengewinde BSP 1/2". FIXX LOK Stopfen Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Ventil in Messing, Außengewinde BSP 1/2". ERIKS Artikelnr. 14382859
 
Preis (pro Stück):
6,80 €
Material
Farbe
Oberflächenschutz
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar): 35
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2: Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: EURO 5 mm
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster