ProductPage

FIXX LOK Stopfen Fixx Lok Typ 72, mit Absperrventil, Messing, Innengewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok 72 series
Anschlussarmatur 2: Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Material Dichtung 2: FPM
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Stopfen Fixx Lok bis 210 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/8" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 210 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/8" ERIKS Artikelnr. 13027327
 
Preis (pro Stück):
10,80 €
Stopfen Fixx Lok bis 255 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/4" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 255 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/4" ERIKS Artikelnr. 13027328
 
Preis (pro Stück):
11,90 €
Stopfen Fixx Lok bis 185 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/8" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 185 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/8" ERIKS Artikelnr. 13027329
 
Preis (pro Stück):
13,20 €
Stopfen Fixx Lok bis 160 bar, Serie 72 mit Ventil in Messing, Innengewinde BSP 1/2" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 160 bar, Serie 72 mit Ventil in Messing, Innengewinde BSP 1/2" ERIKS Artikelnr. 13027330
 
Preis (pro Stück):
17,40 €
Fixx Lok Stopfen bis 138 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/4" FIXX LOK Fixx Lok Stopfen bis 138 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/4" ERIKS Artikelnr. 13027331
 
Preis (pro Stück):
23,30 €
Stopfen Fixx Lok bis 105 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1" FIXX LOK Stopfen Fixx Lok bis 105 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1" ERIKS Artikelnr. 13027332
 
Preis (pro Stück):
41,10 €
Material: Messing
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok 72 series
Anschlussarmatur 2: Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Material Dichtung 2: FPM
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)