ProductPage

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok Typ CV72, mit Absperrventil, Messing, Innengewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok 72 series
Anschlussarmatur 2: Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Material Dichtung 2: FPM
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Ventilkupplung Fixx Lok bis 210 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/8" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 210 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/8" ERIKS Artikelnr. 13027321
 
Preis (pro Stück):
24,60 €
Ventilkupplung Fixx Lok bis 255 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/4" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 255 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1/4" ERIKS Artikelnr. 13027322
 
Preis (pro Stück):
26,80 €
Ventilkupplung Fixx Lok bis 185 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/8" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 185 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/8" ERIKS Artikelnr. 13027323
 
Preis (pro Stück):
30,10 €
Ventilkupplung Fixx Lok bis 160 bar, Serie 72 mit Ventil in Messing, Innengewinde BSP 1/2" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 160 bar, Serie 72 mit Ventil in Messing, Innengewinde BSP 1/2" ERIKS Artikelnr. 13027324
 
Preis (pro Stück):
38,60 €
Ventilkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/4" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 3/4" ERIKS Artikelnr. 13027325
 
Preis (pro Stück):
61,10 €
Ventilkupplung Fixx Lok bis 105 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 105 bar, Serie 72 mit Ventil aus Messing, Innengewinde BSP 1" ERIKS Artikelnr. 13027326
 
Preis (pro Stück):
88,80 €
Material: Messing
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok 72 series
Anschlussarmatur 2: Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Material Dichtung 2: FPM
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)