ProductPage

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok Typ CVH mit Absperrventil, Messing, Innengewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Messing
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur: 3/4"
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar): 138
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2: Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: H-Reihe
Material Dichtung 2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Ventilkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CVH in Messing, Innengewinde BSP 3/4" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CVH in Messing, Innengewinde BSP 3/4" ERIKS Artikelnr. 13395243
 
Preis (pro Stück):
61,80 €
Ventilkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CVH in Messing, Innengewinde BSP 3/4" FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CVH in Messing, Innengewinde BSP 3/4" ERIKS Artikelnr. 14464179
 
Preis (pro Stück):
94,60 €
Material: Messing
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur: 3/4"
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar): 138
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2: Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: H-Reihe
Material Dichtung 2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)