ProductPage

FIXX LOK Ventilschnellkupplung Fixx Lok Typ CPH, offener Auslass, m.s. verzinkt, Innengewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Cr6-frei verzinkt
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2: Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: H-Reihe
Material Dichtung 2: NBR
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 448 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 1/4" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 448 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 1/4" ERIKS Artikelnr. 13210506
 
Preis (pro Stück):
8,75 €
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 310 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 3/8" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 310 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 3/8" ERIKS Artikelnr. 12957198
 
Preis (pro Stück):
15,20 €
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 276 bar, CPH-Serie in Stahl, Innengewinde BSP 1/2" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 276 bar, CPH-Serie in Stahl, Innengewinde BSP 1/2" ERIKS Artikelnr. 12957193
 
Preis (pro Stück):
19,00 €
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CPH, Stahl, Innengewinde BSP 1" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CPH, Stahl, Innengewinde BSP 1" ERIKS Artikelnr. 12957188
 
Preis (pro Stück):
37,10 €
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 121 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 1.1/4" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 121 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 13210507
 
Preis (pro Stück):
63,40 €
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 103 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 1.1/2" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 103 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 13210508
 
Preis (pro Stück):
96,00 €
Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 103 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 2" FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 103 bar, Serie CPH in Stahl, Innengewinde BSP 2" ERIKS Artikelnr. 13210509
 
Preis (pro Stück):
149,50 €
Vorratsartikel
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Cr6-frei verzinkt
Bauelementetyp: Schnellkupplung
Größe Anschlussarmatur
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Code
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2: Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2: H-Reihe
Material Dichtung 2: NBR
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)