ProductPage

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 883

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schlauchaufroller mittlerer Größe mit Stahlgehäuse zur Wand- oder Deckenmontage. Hervorragend geeignet für Kfz- und Wartungswerkstätten. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schnapphalterung für die mühelose Installation,

Produkteigenschaften
• Die Federkraft kann problemlos von außen eingestellt werden
• Schnell und einfach zu warten
• Einfacher Schlauchwechsel ohne Zerlegung des Schlauchaufrollers

Typ: 883
Material: Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 15
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm Länge 15m NEDERMAN Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm Länge 15m ERIKS Artikelnr. 23338697
 
Preis (pro Stück):
698,88 €
Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 12,5 mm Länge 10 m NEDERMAN Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 12,5 mm Länge 10 m ERIKS Artikelnr. 23338703
 
Preis (pro Stück):
693,12 €
Typ: 883
Material: Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 15
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)