ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe rot - Abdeckung ptfe - Flansche - Stahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Spezielle Bauart des Modells 50 für schwere chemische Anwendungen, in denen andere Gummiqualitäten nicht ausreichend sind.
Balg und Abdichtungsflächen sind mit einer PTFE-Auskleidung versehen, die für optimale chemische Beständigkeit sorgt.
Achtung: Der maximale Arbeitsdruck darf nicht mehr als 6 bar betragen.
Für Vakuumanwendungen ist ein spezieller PTFE-Stützring erhältlich.

Material Balg innen:
PTFE-Folie

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
6 bar bei 90°C

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 75%
bis 90°C: 60%

Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 6
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'C' DN25 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'C' DN25 ERIKS Artikelnr. 11256387
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 11256389
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 11256390
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN100 ERIKS Artikelnr. 11256393
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN10 Stahl 'C' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN10 Stahl 'C' DN200 ERIKS Artikelnr. 11256396
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN10 Stahl 'C' DN250 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN10 Stahl 'C' DN250 ERIKS Artikelnr. 11256397
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 11256388
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 11256391
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 11256392
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 rot/PTFE PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 11256394
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 6
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster