ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe orange - Abdeckung Polyamid - Flanschen - Stahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für flüssiges Butan und Propan gemäß DIN 51622 (LPG)
Ferner geeignet für Benzin, Diesel, Heizöl, Öl, Schmieröl und Erdgas

Material Balg innen:
NBR, schwarz

Material Einlage:
Spezielle zugfeste Nylon-Fasern

Material Balg außen:
CR, schwarz, markiert mit orangefarbener Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
20 bar bei -30°C
25 bar bei 50°C
16 bar bei 70°C

Berstdruck: > 50 bar.

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 75%
bis 90°C: 60%

Farbcode: Orange
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 25
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN20 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN20 ERIKS Artikelnr. 11256411
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN25 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN25 ERIKS Artikelnr. 11256412
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 11256413
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 11256414
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 11256415
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 11256416
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 11256417
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN100 ERIKS Artikelnr. 11256418
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 11256419
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN150 WILLBRANDT Kompensator 50 orange PA PN16 Stahl 'C' DN150 ERIKS Artikelnr. 11256420
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Orange
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 25
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)