ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 gelb, NBR Kraftstoffe 25 bar, Flansche Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Sehr flexibler Gummikompensator mit äußerst kurzer Einbaulänge, zur Aufnahme von Leitungsdehnungen und Schwingungen, Material NBR, bis zu 50°C bei 20 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit Gewindebohrungen, geeignet für den Durchfluss von Mineralölprodukten, Motorkraftstoffen und Gasen, gelbe Kennzeichnung. Langlebiges Produkt.

Vorratsartikel
Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040119
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040120
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040121
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040122
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040123
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040124
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040125
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040126
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 10040128
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN250 WILLBRANDT Kompensator 49 gelb PN10 Stahl 'A' DN250 ERIKS Artikelnr. 10040129
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Farbcode: Gelb
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: NBR schwarz
Nennweite
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster