ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe weiß - Flansche - Stahl - Ausführung C mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Gummikompensator mit Bewegungsbegrenzern zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen und -unterschieden, Material NBR innen weiß, bis zu 50°C bei 16 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), mit Zugstangen. Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch lieferbar mit Edelstahl-Flanschen. Langlebiges Produkt.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 weiß PN10 Stahl 'C' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN10 Stahl 'C' DN200 ERIKS Artikelnr. 10040389
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN20 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN20 ERIKS Artikelnr. 11256546
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN25 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN25 ERIKS Artikelnr. 11256547
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 10040382
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Stahl 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 10040383
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 10040384
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 10040385
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN80 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040386
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN100 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN100 ERIKS Artikelnr. 11256548
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Stahl 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040387
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster