ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 50 Farbe weiß - Flansche - Edelstahl - Ausführung C mit Bewegungsbegrenzern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 50 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Kurze Einbaulänge.
Gute Schwingungsisolierung
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Gummibalg ist in sieben verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Auch eine spezielle „Chemie“-Ausführung mit PTFE-Auskleidung gehört zu den lieferbaren Modellen.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Gummikompensator mit Bewegungsbegrenzern zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen und -unterschieden, Material NBR innen weiß, bis zu 50°C bei 16 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), mit Zugstangen. Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch lieferbar mit Edelstahl-Flanschen. Langlebiges Produkt.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN65 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN65 ERIKS Artikelnr. 11259879
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN125 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN125 ERIKS Artikelnr. 11259881
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN150 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN150 ERIKS Artikelnr. 11259882
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'C' DN200 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'C' DN200 ERIKS Artikelnr. 11259883
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'C' DN250 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN10 Edelstahl 316Ti 'C' DN250 ERIKS Artikelnr. 11259884
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN20 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN20 ERIKS Artikelnr. 11259874
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN25 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN25 ERIKS Artikelnr. 11259875
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN32 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN32 ERIKS Artikelnr. 11259876
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN40 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN40 Edelstahl 316Ti 'C' DN40 ERIKS Artikelnr. 11259877
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN50 WILLBRANDT Kompensator 50 weiß PN16 Edelstahl 316Ti 'C' DN50 ERIKS Artikelnr. 11259878
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Weiss
Einbaulänge (mm)
Typ: 50
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Ja
Material Innenwand Balg: NBR weiss
Nennweite
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster