ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 46 schwarz EPDM mit Nyloneinlagen für Kaltwasser 16 bar dreiteilige Stahlkupplung Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 46 – Dieser Gummikompensator mit flacher Welle kommt hauptsächlich in Industrieanwendungen zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in Heizungsanlagen, in der Klimatechnik, in Schwimmbädern usw.

Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge, gute Schwingungsisolation, einfache und schnelle Montage mithilfe eines Gewindes.
Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Ferner gibt es einen Balg in EPDM-Ausführung mit Stahldrahteinlagen.

Gewindeanschlüsse:
Dreiteilige Überwurfkupplung mit Innen- oder Außengewinde (BSPP). Material Gewindeanschlüsse: Stahlguss, verzinkt. Weitere Werkstoffe wie Messing und Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

Vakuumbeständigkeit:
Kompensatoren des Typs 46 haben eine Vakuumbeständigkeit von 50%.

Einsatzbereiche:
Geeignet für kaltes und warmes Wasser, Meerwasser, Schwemmwasser und Abwasser (auch ölhaltig)

Material Balg innen:
CR, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CR, schwarz, markiert mit grauer Vulkanette

Material Gewindeanschluss:
Stahlguss, verzinkt

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 70°C

Berstdruck:
> 50 bar

Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 46
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CR (Neopren)
Nennweite
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 3/4" BSPT - DN20 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 3/4" BSPT - DN20 ERIKS Artikelnr. 11256352
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 1" BSPT - DN25 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 1" BSPT - DN25 ERIKS Artikelnr. 11256353
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 1.1/4" BSPT - DN32 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 1.1/4" BSPT - DN32 ERIKS Artikelnr. 11256354
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 1.1/2" BSPT - DN40 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 1.1/2" BSPT - DN40 ERIKS Artikelnr. 11256355
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 2" BSPT - DN50 WILLBRANDT Kompensator Typ 46 schwarz, Außengewinde 2" BSPT - DN50 ERIKS Artikelnr. 11256356
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 46
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 90
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CR (Neopren)
Nennweite
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)