ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 Farbe blau - Flansche - Edelstahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 blau
Kaltwasser-Kompensator, Butyl, 20/25 bar
Einsatzbereiche

        
  • Geeignet für warmes und kaltes Prozesswasser (für Trinkwasser gilt eine KTW- und RAL-C 52-Zertifizierung)
  •     
  • Gleichermaßen geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone
  •     
  • Kurze Einbaulänge
  •     
  • Ausgezeichnete Schallisolierung (bis zu mehr als 30dB) und Schwingungsisolierung (bis zu 98%)
  •     
  • Ungeeignet für ölhaltige Medien
Temperaturbereich
        
  • -40°C bis +100°C (siehe Tabelle 2)
  •     
  • Kurzzeitig bis +120°C
Betriebsdruck
        
  • bis DN80: 20 bar
  •     
  • ab DN100: 25 bar
Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
        
  • Alle Abmessungen 20%
  •     
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen
        
  • IIR, schwarz
  •     
  • Antistatisch R < 7x1MΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
EPDM, schwarz, markiert mit blauer Vulkanette

Material Flansche
        
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  •     
  • Mit Gewindebohrungen versehen
  •     
  • Keine Dichtung erforderlich
Normen/Zulassungen
        
  • PED 97/23/EG Module B1 und D
  •     
  • KTW
  •     
  • RAL-C 52
  •     
  • FDA 21 CFR 177.2600
Standard-Lieferumfang
        
  • Schrauben
  •     
  • Unterlegscheiben
  •     
  • Einbauvorschriften
Optionen
        
  • Modell mit Vakuumstützring
  •     
  • Modell mit Bewegungsbegrenzern/Zugstangen
  •     
  • Flansche: Edelstahl
  •     
  • Flansche gemäß anderer Normen
  •     
  • Stützkappen

Vorratsartikel
Farbcode: Blau
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kompensator 49 blau 150LBS Edelstahl 316 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 blau 150LBS Edelstahl 316 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 11156791
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 blau PN16 rfs316 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 rfs316 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 12765708
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 11156790
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 304 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 304 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 11094189
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 11178508
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 11017046
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 11097454
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Farbcode: Blau
Einbaulänge (mm)
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)