ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 Farbe rot - Flansche - Edelstahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Sehr flexibler Gummikompensator mit äußerst kurzer Einbaulänge, zur Aufnahme von Leitungsdehnungen und Schwingungen, Material EPDM/NOMEX/EPDM, bis zu 110°C bei 6 bar, 50°C bei 20 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit Gewindebohrungen, geeignet für Heißwasser und Säuren, Laugen, Ester und Ketone, rote Kennzeichnung. Langlebiges Produkt.

Vorratsartikel
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 12691386
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 12691387
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 rot PN16 Edelstahl  'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 Edelstahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 12435868
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 12691389
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 12691391
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN16 rfs316 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 12691394
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 rot PN10 rfs316 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 49 rot PN10 rfs316 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 12691372
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: EPDM
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)