ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 49 Farbe schwarz - Flansche - Edelstahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für kaltes und warmes Wasser bei geringeren Druck- und Temperaturwerten als Typ  49 blau.
Nicht geeignet für ölhaltige Medien

Material Balg innen:
IIR, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
EPDM, schwarz

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
10 bar bei 70°C
6 bar bei 85°C

Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 10
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kompensator 49 schwarz PN16 rfs304 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 rfs304 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 12744513
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 49 schwarz PN16 rfs304 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 49 schwarz PN16 rfs304 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 12744512
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 100
Typ: 49
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 10
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)