ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 53 Farbe schwarz - Abdeckung Polyamid - Flansche - Edelstahl - Ausführung A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 53 schwarz
Kaltwasser-Kompensator, Neopren, 16 bar

Einsatzbereiche

  • Geeignet für Kalt- und Warmwasser
  • Auch geeignet für Wasser-in-Öl-Emulsionen
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform
Temperaturbereich
-25°C bis +70°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit    
  • Alle Abmessungen 20%
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen    
  • CR, schwarz    
  • Antistatisch R < 1GΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen    
  • CR, schwarz    
  • UV-beständig
Material Flansche    
  • Stahl, galvanisch verzinkt    
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen    
  • Keine Dichtung erforderlich
Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen    
  • Modell mit Vakuumstützring    
  • Modell mit Bewegungsbegrenzern/Zugstangen
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt    
  • Flansche gemäß anderer Normen    
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar
  • Stützkappen

Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 53
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CR (Neopren)
Nennweite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kompensator 53 schwarz/CR PN16 rfs316 'A DN125 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR PN16 rfs316 'A DN125 ERIKS Artikelnr. 12754312
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Comp 53 Zwart/Cr PN10 RVS 'A' DN200 WILLBRANDT Comp 53 Zwart/Cr PN10 RVS 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 12725374
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 53
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CR (Neopren)
Nennweite
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)