ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 53 Farbe schwarz - Abdeckung Polyamid - Flansche - Stahl - 150lbs -Ausführung A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 53 schwarz
Kaltwasser-Kompensator, Neopren, 16 bar

Einsatzbereiche    

  • Geeignet für Kalt- und Warmwasser    
  • Auch geeignet für Wasser-in-Öl-Emulsionen    
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform
Temperaturbereich
-25°C bis +70°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit    
  • Alle Abmessungen 20%    
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen    
  • CR, schwarz    
  • Antistatisch R < 1GΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
  •     
  • CR, schwarz
  •     
  • UV-beständig
Material Flansche    
  • Stahl, galvanisch verzinkt    
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen    
  • Keine Dichtung erforderlich
Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen
  • Modell mit Vakuumstützring    
  • Modell mit Bewegungsbegrenzern/Zugstangen
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt    
  • Flansche gemäß anderer Normen    
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar    
  • Stützkappen

Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 53
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CR (Neopren)
Nennweite
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN25 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN25 ERIKS Artikelnr. 12142090
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 12142091
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 12142092
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 11063478
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 12142103
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 12142104
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 12142105
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 12142106
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 12142107
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN200 WILLBRANDT Kompensator 53 schwarz/CR 150LBS Stahl 'A' DN200 ERIKS Artikelnr. 12142109
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Farbcode: Schwarz
Einbaulänge (mm): 130
Typ: 53
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar): 16
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: CR (Neopren)
Nennweite
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster