ProductPage

WILLBRANDT Kompensator Typ 55 Farbe rot - Abdeckung Polyamid - Flansche - Stahl - Ausführung "A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ 55 – Dieser Gummikompensator ist ein flexibles Modell mit flacher Welle. Dieser Kompensator kommt in sämtlichen Anwendungsbereichen der Industrie zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in zentralen Tanklagern, in der Papier-, Nahrungsmittel- und petrochemischen Industrie usw.

Besondere Eigenschaften:

Eine Baulänge, die speziell darauf abgestimmt ist, das Marktsegment abzudecken, in dem die gängigen Abmessungen nicht ausreichen.
Gute Schwingungsisolierung
Hohe Bewegungsaufnahme, hauptsächlich angular.

Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg, innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Aramid-Fasern. Dank der anvulkanisierten Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern. Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Gummikompensator zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen und -unterschieden, Material IIR, bis zu 90°C bei 10 bar, 50°C bei 16 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit durchgehenden Schraublöchern. Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch mit Bewegungsbegrenzern oder mit Edelstahl-Flanschen lieferbar. Langlebiges Produkt.

Vorratsartikel
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm)
Typ: 55
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kompensator 55 rot/PA PN40 Stahl 'A' DN32 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN40 Stahl 'A' DN32 ERIKS Artikelnr. 11256618
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN40 Stahl 'A' DN40 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN40 Stahl 'A' DN40 ERIKS Artikelnr. 11256619
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN50 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN50 ERIKS Artikelnr. 11050885
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN65 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN65 ERIKS Artikelnr. 11256620
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 10040083
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA 150LBS Stahl 'A' DN80 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA 150LBS Stahl 'A' DN80 ERIKS Artikelnr. 11030148
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA 150LBS Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA 150LBS Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 11030213
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN100 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN100 ERIKS Artikelnr. 10040085
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN125 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN125 ERIKS Artikelnr. 10040086
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN150 WILLBRANDT Kompensator 55 rot/PA PN16 Stahl 'A' DN150 ERIKS Artikelnr. 10040084
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Farbcode: Rot
Einbaulänge (mm)
Typ: 55
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%): 20
Aufsführung mit Bewegungslimitierer: Nein
Material Innenwand Balg: IIR (Butyl)
Nennweite
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster