ProductPage

Kompensator Typ Ksi in 316Ti - mit Abdeckung - Schweißende aus Edelstahl 316

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahl-Kompensatoren
Die korrekte Anwendung von Metallkompensatoren ist häufig Maßarbeit. Neben dem Standardprogramm liefern wir auch auf Ihre Anwendung abgestimmte Kompensatoren, beispielsweise Kompensatoren für Auspuffgase bis zu DN6000, Hochdruck-Kompensatoren mit 20 Schichten und 250 bar Betriebsdruck usw.
Standardmaterialien wie Edelstahl oder Kohlenstoffstahl sind nicht immer ausreichend. Für sehr aggressive Stoffe kann die Nutzung von Nickellegierungen wie Monel, Incoloy, Inconel oder Halstelloy-C erforderlich sein. Im Standardprogramm finden Sie verschiedene Sorten Metallkompensatoren, abhängig von ihrer Bewegungsaufnahme. Es gibt u. a. axiale, laterale und Scharnierkompensatoren mit oder ohne Zugstangen sowie Scharnier- oder Kardankonstruktionen.

Druck/Temperatur-Berichtigungsfaktor gemäß DIN17440

Alle Metallkompensatoren sind in verschiedene Druckklassen eingeteilt. Beispiele: PN2,5, PN10, PN16, PN25. Dieser Berechnungsdruck beruht auf einer Temperatur von 120°C und dem Balgmaterial Edelstahl AISI321 (1.4541). Für andere Temperaturen kann der zulässige maximale Arbeitsdruck berechnet werden. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem Berechnungsdruck des Kompensators multipliziert werden.

Material/Druck-Berichtigungsfaktor
Die Materialwahl hat Einfluss auf den maximalen Arbeitsdruck. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem maximalen Arbeitsdruck multipliziert werden.

Leitungsschott (Abdeckung)
Ein Leitungsschott wird empfohlen, wenn folgende Probleme auftreten können:
Feste Teilchen, die sich in den Wellen des Balgs ansammeln und dadurch die freie Bewegung des Kompensators behindern können
Verschleiß an der Innenseite des Balgs durch das Medium
Reibungsverlust des Mediums und Gewährleistung eines reibungslosen Durchflusses.
Bei hohen Geschwindigkeiten des Mediums. Gemäß den EJMA-Empfehlungen muss ein Leitungsschott angebracht werden.

Einsatzbereiche:
Hohe Temperaturen, ggf. in Kombination mit hohem Druck, z. B. bei Dampf, thermischem Öl, Heißwasser, Chemikalien usw.

Bauart:
Einfache Edelstahl-Kompensatoren mit Schweißstutzen

Material Balg:
Edelstahl AISI 316Ti (1.4571)

Druckklasse:
PN16

Material Leitungsschott
Edelstahl AISI 316Ti (1.4571)

Material Schweißstutzen:
Edelstahl AISI 316Ti (1.4571)

Anmerkung:
Ebenfalls lieferbar mit Balg aus Edelstahl AISI 321 (1.4541) und Edelstahl-Flanschen. Weitere Flanschnormen auf Anfrage.

Typ: KSI
Nennweite
Nenn Innendurchmesser Balg
Einbaulänge (mm)
Kompressionsstufe Balg: PN 16
Außendurchmesser Anschweissende (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=200 PN16 DN25, Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=200 PN16 DN25, ERIKS Artikelnr. 11036245
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=205 PN16 DN32, Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=205 PN16 DN32, ERIKS Artikelnr. 11036249
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=202 PN16 DN40 Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=202 PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 11296220
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=235 PN16 DN40, Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=235 PN16 DN40, ERIKS Artikelnr. 11036271
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=224 PN16 DN50 Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=224 PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 11296221
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=205 PN16 DN100 Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=205 PN16 DN100 ERIKS Artikelnr. 11296224
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=256 PN16 DN150 Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=256 PN16 DN150 ERIKS Artikelnr. 11296226
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=276 PN16 DN200 Kompensator KSi 316Ti/316Ti L=276 PN16 DN200 ERIKS Artikelnr. 11296227
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: KSI
Nennweite
Nenn Innendurchmesser Balg
Einbaulänge (mm)
Kompressionsstufe Balg: PN 16
Außendurchmesser Anschweissende (mm)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)