ProductPage

Kompensator Typ KSU in 321 - ohne Abdeckung - Stumpfschweißung in Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahl-Kompensatoren
Die korrekte Anwendung von Metallkompensatoren ist häufig Maßarbeit. Neben dem Standardprogramm liefern wir auch auf Ihre Anwendung abgestimmte Kompensatoren, beispielsweise Kompensatoren für Auspuffgase bis zu DN6000, Hochdruck-Kompensatoren mit 20 Schichten und 250 bar Betriebsdruck usw.
Standardmaterialien wie Edelstahl oder Kohlenstoffstahl sind nicht immer ausreichend. Für sehr aggressive Stoffe kann die Nutzung von Nickellegierungen wie Monel, Incoloy, Inconel oder Halstelloy-C erforderlich sein. Im Standardprogramm finden Sie verschiedene Sorten Metallkompensatoren, abhängig von ihrer Bewegungsaufnahme. Es gibt u. a. axiale, laterale und Scharnierkompensatoren mit oder ohne Zugstangen sowie Scharnier- oder Kardankonstruktionen.

Druck/Temperatur-Berichtigungsfaktor gemäß DIN17440

Alle Metallkompensatoren sind in verschiedene Druckklassen eingeteilt. Beispiele: PN2,5, PN10, PN16, PN25. Dieser Berechnungsdruck beruht auf einer Temperatur von 120°C und dem Balgmaterial Edelstahl AISI321 (1.4541). Für andere Temperaturen kann der zulässige maximale Arbeitsdruck berechnet werden. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem Berechnungsdruck des Kompensators multipliziert werden.

Material/Druck-Berichtigungsfaktor
Die Materialwahl hat Einfluss auf den maximalen Arbeitsdruck. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem maximalen Arbeitsdruck multipliziert werden.

Leitungsschott (Abdeckung)
Ein Leitungsschott wird empfohlen, wenn folgende Probleme auftreten können:
Feste Teilchen, die sich in den Wellen des Balgs ansammeln und dadurch die freie Bewegung des Kompensators behindern können
Verschleiß an der Innenseite des Balgs durch das Medium
Reibungsverlust des Mediums und Gewährleistung eines reibungslosen Durchflusses.
Bei hohen Geschwindigkeiten des Mediums. Gemäß den EJMA-Empfehlungen muss ein Leitungsschott angebracht werden. Edelstahl-Kompensator zur Aufnahme von Schwingungen, Balg aus Edelstahl 321, Schweißstutzen aus Stahl. Für nahezu druckfreie Anwendungen.

Typ: KSU
Nennweite
Nenn Innendurchmesser Balg
Einbaulänge (mm)
Kompressionsstufe Balg: PN 2,5
Außendurchmesser Anschweissende (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kompensator KSU 321/Stahl L=255 PN2,5 DN40 Kompensator KSU 321/Stahl L=255 PN2,5 DN40 ERIKS Artikelnr. 10039957
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=285 PN2,5 DN50 Kompensator KSU 321/Stahl L=285 PN2,5 DN50 ERIKS Artikelnr. 10039958
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/ST L=210 PN2,5 DN65 Kompensator KSU 321/ST L=210 PN2,5 DN65 ERIKS Artikelnr. 12753899
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=290 PN2,5 DN80 Kompensator KSU 321/Stahl L=290 PN2,5 DN80 ERIKS Artikelnr. 10039980
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=300 PN2,5 DN100 Kompensator KSU 321/Stahl L=300 PN2,5 DN100 ERIKS Artikelnr. 10039983
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=310 PN2,5 DN125 Kompensator KSU 321/Stahl L=310 PN2,5 DN125 ERIKS Artikelnr. 11051162
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=325 PN2,5 DN150 Kompensator KSU 321/Stahl L=325 PN2,5 DN150 ERIKS Artikelnr. 11371227
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=345 PN2,5 DN200 Kompensator KSU 321/Stahl L=345 PN2,5 DN200 ERIKS Artikelnr. 11371229
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=335 PN2,5 DN250 Kompensator KSU 321/Stahl L=335 PN2,5 DN250 ERIKS Artikelnr. 11371230
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kompensator KSU 321/Stahl L=340 PN2,5 DN300 Kompensator KSU 321/Stahl L=340 PN2,5 DN300 ERIKS Artikelnr. 11371231
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: KSU
Nennweite
Nenn Innendurchmesser Balg
Einbaulänge (mm)
Kompressionsstufe Balg: PN 2,5
Außendurchmesser Anschweissende (mm)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)