ProductPage

EPRATEX Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: HAPA 21
Material Qualität: Epratex PF CP21
Farbe: Braun
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun ø14/12x1000 mm EPRATEX Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun ø14/12x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10034838
 
Preis (pro Stück):
513,19 €
Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun ø20/16x1000 mm EPRATEX Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun ø20/16x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10034839
 
Preis (pro Stück):
53,89 €
Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun ø24/20x1000 mm EPRATEX Hohlstab Hard-papier PF CP21 braun ø24/20x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10034841
 
Preis (pro Stück):
27,30 €
Material: HAPA 21
Material Qualität: Epratex PF CP21
Farbe: Braun
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)