ProductPage

MULTILENE Plaat PE-M (HMPE 1000) food grade

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: UHMWPE
Material Qualität: Multilene PE-M FG
Farbe: Blau
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 1220
Antistatisch: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Platte PE-M food grade blau 3000x1220x10 mm MULTILENE Platte PE-M food grade blau 3000x1220x10 mm ERIKS Artikelnr. 12909550
 
Preis (pro Stück):
566,13 €
Platte PE-M food grade blau 3000x1220x20 mm MULTILENE Platte PE-M food grade blau 3000x1220x20 mm ERIKS Artikelnr. 12700109
 
Preis (pro Stück):
1.028,70 €
Vorratsartikel
Material: UHMWPE
Material Qualität: Multilene PE-M FG
Farbe: Blau
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 1220
Antistatisch: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)