ProductPage

EPRATONE Platte PEEK natur food grade

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 1000
Breite (mm)
Antistatisch: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Platte PEEK food grade natur 1000x620x5 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x5 mm ERIKS Artikelnr. 12618453
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Platte PEEK food grade natur 1000x620x10 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x10 mm ERIKS Artikelnr. 12584001
 
Preis (pro Stück):
2.843,22 €
Platte PEEK food grade natur 1000x620x12 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x12 mm ERIKS Artikelnr. 12765348
 
Preis (pro Stück):
3.526,54 €
Platte PEEK food grade natur 1000x620x16 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x16 mm ERIKS Artikelnr. 12712732
 
Preis (pro Stück):
4.060,16 €
Platte PEEK food grade natur 1000x620x20 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x20 mm ERIKS Artikelnr. 12584054
 
Preis (pro Stück):
5.014,66 €
Platte PEEK food grade natur 1000x620x30 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x30 mm ERIKS Artikelnr. 12584055
 
Preis (pro Stück):
7.564,72 €
Platte PEEK food grade natur 1000x620x40 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x40 mm ERIKS Artikelnr. 12584056
 
Preis (pro Stück):
9.929,59 €
Platte PEEK food grade natur 1000x620x50 mm EPRATONE Platte PEEK food grade natur 1000x620x50 mm ERIKS Artikelnr. 12584057
 
Preis (pro Stück):
12.294,46 €
Sh Epratone PEEK FG natural 1000x1000x5 EPRATONE Sh Epratone PEEK FG natural 1000x1000x5 ERIKS Artikelnr. 14548290
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK
Farbe: Natur
Dicke (mm)
Länge (mm): 1000
Breite (mm)
Antistatisch: Nein
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)