ProductPage

EPRATONE Platte PEI transparant

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PEI-1000
Material Qualität: Epratone PEI
Farbe: Gelb
Dicke (mm)
Länge (mm): 1220
Breite (mm): 610
Antistatisch: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Platte PEI transparant 1220x610x25 mm EPRATONE Platte PEI transparant 1220x610x25 mm ERIKS Artikelnr. 10036207
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Platte PEI transparant 1220x610x50 mm EPRATONE Platte PEI transparant 1220x610x50 mm ERIKS Artikelnr. 10036208
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material: PEI-1000
Material Qualität: Epratone PEI
Farbe: Gelb
Dicke (mm)
Länge (mm): 1220
Breite (mm): 610
Antistatisch: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)