ProductPage

MULTILENE Platte PP-P grau 7032

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PP
Material Qualität: Multilene PP-P
Farbe: Grau
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x30 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x30 mm ERIKS Artikelnr. 11532815
 
Preis (pro Stück):
877,00 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x40 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x40 mm ERIKS Artikelnr. 11532816
 
Preis (pro Stück):
1.169,28 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x50 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x50 mm ERIKS Artikelnr. 10035843
 
Preis (pro Stück):
1.461,58 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x60 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x60 mm ERIKS Artikelnr. 11532813
 
Preis (pro Stück):
1.754,00 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x70 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x70 mm ERIKS Artikelnr. 11532814
 
Preis (pro Stück):
2.254,75 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x80 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x80 mm ERIKS Artikelnr. 12138124
 
Preis (pro Stück):
2.576,78 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x90 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x90 mm ERIKS Artikelnr. 11725931
 
Preis (pro Stück):
2.988,35 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x100 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x100 mm ERIKS Artikelnr. 12170151
 
Preis (pro Stück):
3.320,34 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x130 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x130 mm ERIKS Artikelnr. 12569948
 
Preis (pro Stück):
4.606,82 €
Platte PP-P grau 7032 2000x1000x140 mm MULTILENE Platte PP-P grau 7032 2000x1000x140 mm ERIKS Artikelnr. 12647186
 
Preis (pro Stück):
4.961,68 €
Vorratsartikel
Material: PP
Material Qualität: Multilene PP-P
Farbe: Grau
Dicke (mm)
Länge (mm)
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)