ProductPage

ERIFLON Platte PTFE CG schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE CG
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Antistatisch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Platte PTFE CG schwarz 1200x1200x5 mm ERIFLON Platte PTFE CG schwarz 1200x1200x5 mm ERIKS Artikelnr. 10035899
 
Preis (pro Stück):
781,73 €
Platte PTFE CG schwarz 1200x1200x6 mm ERIFLON Platte PTFE CG schwarz 1200x1200x6 mm ERIKS Artikelnr. 10035900
 
Preis (pro Stück):
947,72 €
Platte PTFE CG schwarz 1200x1200x10 mm ERIFLON Platte PTFE CG schwarz 1200x1200x10 mm ERIKS Artikelnr. 11046864
 
Preis (pro Stück):
1.569,15 €
Vorratsartikel
Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE CG
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Antistatisch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)