ProductPage

ERIFLON Platte PTFE weiß food grade

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Antistatisch: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x2 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x2 mm ERIKS Artikelnr. 12659929
 
Preis (pro Stück):
289,54 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x3 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x3 mm ERIKS Artikelnr. 12762732
 
Preis (pro Stück):
434,42 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x15 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x15 mm ERIKS Artikelnr. 12682013
 
Preis (pro Stück):
2.117,40 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x20 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x20 mm ERIKS Artikelnr. 12401012
 
Preis (pro Stück):
2.883,72 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x25 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x25 mm ERIKS Artikelnr. 12682016
 
Preis (pro Stück):
3.513,19 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x30 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x30 mm ERIKS Artikelnr. 12401013
 
Preis (pro Stück):
4.198,90 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x35 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x35 mm ERIKS Artikelnr. 12693009
 
Preis (pro Stück):
4.830,03 €
Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x40 mm ERIFLON Platte PTFE food grade weiß 1200x1200x40 mm ERIKS Artikelnr. 12762740
 
Preis (pro Stück):
5.792,04 €
Vorratsartikel
Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Antistatisch: Nein
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)