ProductPage

ERIFLON Platte PTFE weiß verklebbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Antistatisch: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x3 mm ERIFLON Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x3 mm ERIKS Artikelnr. 10036145
 
Preis (pro Stück):
404,03 €
Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x4 mm ERIFLON Platte PTFE verklebbar weiß 1200x1200x4 mm ERIKS Artikelnr. 10036146
 
Preis (pro Stück):
539,01 €
Vorratsartikel
Material: PTFE
Material Qualität: Eriflon PTFE
Farbe: Weiss
Dicke (mm)
Länge (mm): 1200
Breite (mm): 1200
Antistatisch: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)