ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

BAUER Lastarm teleskopisch LAT 25-1,0 v

ERIKS Artikelnr: 12965672

Katalog Artikelnr 1: 3024.6011

EAN: 4052462012967

Preis (pro Stück):
709,00 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Lastarm, verzinkt

•    Zur Erhöhung der Reichweite eines Gabelstaplers
Stabile Stahlkonstruktion, wahlweise starre oder höhenverstellbare/neigbare Lastarme, innenliegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar.
•    Belastbar und sicher
Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 bzw. 2 Sicherheits-Wirbellasthaken. Einfahrtaschen für Gabelzinken, Innenmaße C: BxH 184x84 mm.
•    Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage (seihe Farbensortiment).



•     Teleskoparm 7-fach ausziehbar
    1 Sicherheits-Wirbelhaken


•    Jede Position mit Steckbolzen gesichert
•    Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

Abb. zeigt Lastarm in lackierter Ausführung. Beispielabbildung.