ProductPage

Schweißdraht steril, DIN 11864-1, Form A, Rohrabmessung gemäß ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Form
Typ: GS-A-IMP
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr. 12949737
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr. 12949738
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld male 11864-1 GS A IMP 25,4x1,65 Weld male 11864-1 GS A IMP 25,4x1,65 ERIKS Artikelnr. 12701695
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12949739
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr. 12949740
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12949741
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr. 12949742
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr. 12949743
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Form
Typ: GS-A-IMP
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)