ProductPage

Schweißdraht steril, DIN 11864-1, Form A, Rohrabmessung gemäß DIN R2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Form: Gewindeende
Typ: GS-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr. 12949717
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr. 12949718
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr. 12949719
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr. 12949720
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr. 12949721
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr. 12949722
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr. 12949723
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld male 11864-1 GS A DIN 70x2® Weld male 11864-1 GS A DIN 70x2® ERIKS Artikelnr. 12949724
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 12949725
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr. 12949726
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Form: Gewindeende
Typ: GS-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)