ProductPage

Schweißdraht steril, DIN 11864-1, Form A, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Form: Gewindeende
Typ: GS-A-ISO
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 - DN15 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 - DN15 ERIKS Artikelnr. 12949727
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 - DN20 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 - DN20 ERIKS Artikelnr. 12949728
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 - DN25 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 - DN25 ERIKS Artikelnr. 12949729
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 - DN32 ERIKS Artikelnr. 12949730
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 - DN40 ERIKS Artikelnr. 12949731
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 - DN50 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 - DN50 ERIKS Artikelnr. 12949732
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 - DN65 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 - DN65 ERIKS Artikelnr. 12949733
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 - DN80 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 - DN80 ERIKS Artikelnr. 12949734
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 - DN100 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 - DN100 ERIKS Artikelnr. 12949735
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 - DN125 Aseptischer Schweißdraht DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 - DN125 ERIKS Artikelnr. 12949736
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Form: Gewindeende
Typ: GS-A-ISO
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)