ProductPage

Schweißflansch steril, Bundflansch, DIN 11864-2, Form A, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: BF-A-ISO
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949780
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949781
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr. 12949782
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 33,7x2 ERIKS Artikelnr. 12949784
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 42,4x2 ERIKS Artikelnr. 12949785
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 48,3x2 ERIKS Artikelnr. 12949786
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 60,3x2 ERIKS Artikelnr. 12949787
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 76,1x2 ERIKS Artikelnr. 12949788
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 12949789
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 Aseptischer Schweißflansch mit Nut DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) für Rohrgröße 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr. 12949790
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: BF-A-ISO
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)