ProductPage

Schweißflansch steril, DIN 11864-1, mit O-Ringnut, Form A, Rohrabmessung gemäß ISO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: BS-A-ISO
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Weld liner 11864-1 BS A ISO 17,2x1,6® Weld liner 11864-1 BS A ISO 17,2x1,6® ERIKS Artikelnr. 12949753
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 21,3x1,6® Weld liner 11864-1 BS A ISO 21,3x1,6® ERIKS Artikelnr. 12949754
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 26,9x1,6® Weld liner 11864-1 BS A ISO 26,9x1,6® ERIKS Artikelnr. 12949755
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 33,7x2® Weld liner 11864-1 BS A ISO 33,7x2® ERIKS Artikelnr. 12949756
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 42,4x2® Weld liner 11864-1 BS A ISO 42,4x2® ERIKS Artikelnr. 12949757
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 48,3x2® Weld liner 11864-1 BS A ISO 48,3x2® ERIKS Artikelnr. 12949758
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 60,3x2® Weld liner 11864-1 BS A ISO 60,3x2® ERIKS Artikelnr. 12949759
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 76,1x2® Weld liner 11864-1 BS A ISO 76,1x2® ERIKS Artikelnr. 12949760
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 88,9x2,3® Weld liner 11864-1 BS A ISO 88,9x2,3® ERIKS Artikelnr. 12949761
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Weld liner 11864-1 BS A ISO 114,3x2,3® Weld liner 11864-1 BS A ISO 114,3x2,3® ERIKS Artikelnr. 12949762
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: BS-A-ISO
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)