ProductPage

Schweißflansch steril, Nutflansch, DIN 11864-2, mit O-Ringnut, Form A, Rohrabmessung gemäß ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NF-A-IMP
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr. 12949819
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr. 12949820
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr. 12949821
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12949822
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr. 12949823
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12949824
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr. 12949825
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" Aseptischer Schweißflansch mit Brust DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr. 12949826
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material: Edelstahl 316L (1.4404)
Nenninnendurchmesser Schlauch
Typ: NF-A-IMP
Norm: DIN 11864-2
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)